SMC GESTUURDE TERUGSLAGKLEP AS2201-G01-F06-X785
AS*201-X785, Pilot-terugslagklep, metalen behuizing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AS2201-G01-F06-X785
Rubix:A0727996
Fabrikant:AS2201-G01-F06-X785
EAN:3618035544474

Documenten
Productdetails : SMC GESTUURDE TERUGSLAGKLEP AS2201-G01-F06-X785
Pilootterugslagklep, metalen behuizing Voor het voorkomen van druppels en tijdelijke tussenstops Drie combinaties van binnendraad / one-touch-aansluitingen Behuizingsmaten: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Toepasselijke buitendiameter van slangen: Ø 6 tot Ø 12 Schroefdraadtypes: G, R, Rc.
Sterke punten
Stuurpoort: One-touch-fitting (ø6). Klepzijde: One-touch-fitting (ø6, ø8, ø10). Cilinderzijde: Buitendraad (R, G) (1/8, 1/4, 3/8).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 6 mm |
| Type bedrading | g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,68 excl. BTW
/ stuk
€ 45,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen