Referenties
INA:WS81109
Rubix:03110380
Fabrikant:0000253050000
EAN:4047643011396

Productdetails : INA WS 81109 ASRING
Axiale cilinderrollagers 811, enkelzijdig, bestaande uit K811, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x65x65 mm |
| Logistiek gewicht | 54 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Dikte | 4 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,53 excl. BTW
/ stuk
€ 21,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen