INA
INA: de expertise op het gebied van lagers en lineaire geleidingen binnen de Schaeffler groep
Sinds 1946 is INA, een merk van de Schaeffler groep, uitgegroeid tot een wereldwijde referentie in lagers, lineaire geleidingen en oplossingen voor bewegingsoverdracht. Het merk staat bekend om zijn precisie, duurzaamheid en technologische innovatie, ten dienste van industriële engineering en mechanische prestaties.
De historische fabrikant van de naaldkrans en specialist in hoogwaardige, compacte lagers biedt een uitgebreid assortiment dat de behoeften van sectoren zoals de auto-industrie, machinebouw, voedingsverwerkingsindustrie, medische sector en spoorwegsector dekt.
INA, de expertise van de Schaeffler groep
Het merk INA werd oorspronkelijk in Duitsland opgericht en is een van de drie hoofdmerken binnen het familiebedrijf Schaeffler, naast FAG (precisielagers, grote afmetingen) en LuK (transmissie). Met zijn unieke Duitse knowhow ontwikkelt INA lagers en lineaire geleidingen die betrouwbaarheid, prestaties en innovatie combineren.
Het uitgebreide aanbod aan lagers en lineaire geleidingen van INA
INA ontwikkelt lagers en geleidingssystemen voor alle industriële behoeften:
Kogellagers: een- of tweerijige kogellagers zorgen voor een soepele en stabiele rotatie dankzij de lage wrijving en bestendigheid tegen hoge toerentallen. Ze zijn geschikt voor motoren, ventilatoren en pompen.
Cilinderlagers: hierbij zijn de kogels vervangen door cilindrische, bolvormige of conische rollende elementen, wat een groter contactoppervlak oplevert. Ze zijn ideaal voor versnellingsbakken, zware machines of schokbelaste toepassingen, waarbij stabiliteit en levensduur belangrijker zijn dan snelheid.
Naaldlagers: de historische specialiteit van het merk. Ze zijn uitgerust met dunne cilindrische rollen, zogenaamde naalden, als rollende elementen. Dit ontwerp biedt zeer hoge radiale belastbaarheid bij beperkte diameter en dikte. Dit type lager is geschikt voor de auto-industrie, precisiegereedschap en industriële apparatuur.
Loop-, steun- en nokrollen: compacte lagers met rollen of naalden, die zijn geïntegreerd in een massieve buitenring die fungeert als buitenloopbaan. Met of zonder as geleiden ze een lineaire beweging of volgen ze een nokprofiel, terwijl ze hoge radiale belastingen en herhaalde schokken kunnen weerstaan. Ze worden gebruikt in transportbanden, automatiseringsinstallaties en hanteringssystemen.
Zelfinstellende lagers van INA: ze compenseren automatisch uitlijnfouten tussen as en behuizing dankzij de kogelgewrichtsgeometrie. Dit beperkt interne belastingen en garandeert een soepele werking, zelfs bij doorbuiging van de as.
Lineaire geleiding
Naast lagers ontwerpt INA lineaire geleidingssystemen voor automatiserings- en hanteringstoepassingen: kogelbussen, geleiderails, loopwagens met kogel- of rollenomloop, enz. Deze systemen garanderen nauwkeurige, stille lineaire bewegingen met lage wrijving, zelfs onder zware belasting of op hoge snelheid.
INA biedt ook een volledig assortiment afdichtingen die zijn ontworpen om een langere levensduur van lagers te garanderen. Afdichtingen (2Z, 2RS) beschermen effectief tegen stof en vocht, terwijl labyrintafdichtingen, beschermringen en geïntegreerde microsmeersystemen zorgen voor betrouwbare werking.
Welke technische criteria zijn van belang bij het kiezen van een INA-lager?
De selectie van een lager hangt af van diverse parameters:
- Type belasting (radiaal, axiaal of gecombineerd)
- Toerental
- Precisie en toleranties
- Gebruikstemperatuur
- Afdichting, smering en omgeving (stof, vocht, chemie, enz.)
- Montageomstandigheden en gepland onderhoud
Goed om te weten: de producten van INA voldoen aan de normen ISO 15, ISO 281, ISO 492, wat nauwkeurige dimensionale toleranties, berekend draagvermogen volgens gestandaardiseerde modellen en uitwisselbaarheid met andere fabrikanten garandeert.
Accessoires en montagecomponenten van INA
Daarnaast biedt INA een assortiment onderhoudsproducten, toebehoren en service voor lagertechniek. Aanvullende onderdelen zoals borgringen, afsluitringen, huisringen, naalden en borgmoeren zorgen voor een betrouwbare montage en goede bescherming van het lager.
Oplossingen voor alle industriële sectoren
Het merk INA levert lagers en geleidingen die geschikt zijn voor tal van industriële sectoren:
- Auto-industrie: versnellingsbaklagers, distributierollen, riemspanrollen
- Werktuigmachines: precisiekogelspindels, geleiderails
- Voedingsverwerkingsindustrie: roestvaststalen lagers, NSF H1-vetten, afgedichte lagerhuizen
- Spoorwegsector: aslagers, geïntegreerde trillingsbewaking
- Medische sector: stille miniatuurlagers en niet-magnetische, keramische uitvoeringen
INA en FAG: twee complementaire merken, één kwaliteitsstandaard
Binnen de Schaeffler groep bundelen de merken INA en FAG hun expertise om een complete oplossing te bieden. INA onderscheidt zich door zijn naaldlagers, lineaire geleidingen en compacte oplossingen, terwijl FAG bekendstaat om zijn uiterst nauwkeurige kogellagers en cilinderlagers.
Beide merken delen dezelfde productielocaties, productienormen en kwaliteitscontroleprocessen. Ongeacht het merk garanderen de producten van Schaeffler hetzelfde niveau van uitmuntendheid, betrouwbaarheid en prestaties.
Waarom uw INA-lagers bij Rubix kopen?
Met Rubix als leverancier van uw INA-lagers kiest u voor een betrouwbare partner die bekendstaat om zijn technische expertise. Rubix is een door Schaeffler erkende distributeur, die authentieke producten, een ruime voorraad, snelle levering en persoonlijk advies garandeert.
2.747 Product (en) met 6.965 variant (s):
INA FLCTE 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
- ina:FLCTE30-XL
- rubix:03120012
- fabrikant:0008312710000
- ean:4012802792027
- Binnendiameter:30 mm
- Breedte:84 mm
- Bevestigingsafstand tussen de gaten:90,5 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
INA FLCTE 25 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
- Vervangen ref.:FLCTE25-XL
- ina:FLCTE25-XL
- rubix:03120010
- fabrikant:0008315650000
- ean:4012802791488
- Binnendiameter:25 mm
- Breedte:71 mm
- Bevestigingsafstand tussen de gaten:76,2 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Insert met excenterring INA GRAE30-XL-NPP-B, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 23.8 mm
- ina:GRAE30-XL-NPP-B
- rubix:03121416
- fabrikant:0008494050000
- ean:4012802800814
- Binnendiameter:30 mm
- Buitendiameter:62 mm
- Materiaal:staal
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
INA KH 30 PP KOGELBUS
- ina:KH30-PP
- rubix:03150308
- fabrikant:0001817900000
- ean:4054364467920
- Serie:kh..-pp
- Binnendiameter:30 mm
- Buitendiameter:40 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
INA PME 30 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
- ina:PME30-XL-N
- rubix:03120208
- fabrikant:0074430990000
- ean:4012802812718
- Binnendiameter:30 mm
- Breedte:35,8 mm
- Bevestigingsafstand tussen de gaten:100 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
INA PSHE 40 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
- Vervangen ref.:PSHE40-XL-N-I
- ina:PSHE40-XL-N
- rubix:03120632
- fabrikant:0945700190000
- ean:4054372514210
- Binnendiameter:40 mm
- Bevestigingsafstand tussen de gaten:88,9 mm
- Ashoogte:49,2 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
INA KSR 16 L0/08/10/16/08 KETTINGSPANWIEL
- ina:KSR16-L0-08-10-16-08
- rubix:03120904
- fabrikant:0008338270000
- ean:4012802789966
- Ketting:din iso 606 iso-chain
- Steek van de ketting:12,7 mm
- Aantal tanden:16
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
INA GLCTE 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
- ina:GLCTE30-XL
- rubix:03120028
- fabrikant:0008313600000
- ean:4012802791839
- Binnendiameter:30 mm
- Breedte:84 mm
- Bevestigingsafstand tussen de gaten:90,5 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
INA RCJTY 30 TV/VA/HLA FLENSLAGERBLOK OVAAL ZWART
- ina:RCJTY30-TV-VA-HLA
- rubix:03139047
- fabrikant:0517325560000
- ean:4054366714978
- Binnendiameter:30 mm
- Breedte:80 mm
- Bevestigingsafstand tussen de gaten:117 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
INA PSHE 30 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
- ina:PSHE30-XL-N
- rubix:03120628
- fabrikant:0942912680000
- ean:4054372268922
- Binnendiameter:30 mm
- Bevestigingsafstand tussen de gaten:76,2 mm
- Ashoogte:42,9 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Insert met zeskantschroef INA GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 34.1 mm
- ina:GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA
- rubix:03121483
- fabrikant:0518017100000
- ean:4047643202879
- Binnendiameter:25 mm
- Buitendiameter:52 mm
- Breedte:34,1 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Insert met excenterring INA GRAE25-XL-NPP-B, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 21.4 mm
- ina:GRAE25-XL-NPP-B
- rubix:03121412
- fabrikant:0008493750000
- ean:4012802800838
- Binnendiameter:25 mm
- Buitendiameter:52 mm
- Materiaal:lagerstaal
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
INA LFR 5201-10-2Z LOOPROLGELEIDING
- ina:LFR5201-10-2Z
- rubix:03141822
- fabrikant:0008830000000
- ean:4064328527218
- Binnendiameter:12 mm
- Buitendiameter:35 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Insert met excenterring INA RALE20-XL-NPP-FA106, Buitendiameter: 42 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 16.7 mm
- ina:RALE20-XL-NPP-FA106
- rubix:03121566
- fabrikant:0008432880000
- ean:4012802787115
- Binnendiameter:20 mm
- Buitendiameter:42 mm
- Materiaal:staal
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
INA NATV 8 PP/A STEUNROL
- ina:NATV8-PP-A
- rubix:03112194
- fabrikant:0057127500000
- ean:4012802459210
- Binnendiameter:8 mm
- Buitendiameter:24 mm
- Breedte:15 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
INA PSHE 25 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
- ina:PSHE25-XL-N
- rubix:03120626
- fabrikant:0096447330000
- ean:4012802836448
- Binnendiameter:25 mm
- Bevestigingsafstand tussen de gaten:50,8 mm
- Ashoogte:36,5 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
INA PME 50 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
- ina:PME50-XL-N
- rubix:03120216
- fabrikant:0096438000000
- ean:4064327795267
- Binnendiameter:50 mm
- Breedte:43,8 mm
- Bevestigingsafstand tussen de gaten:135 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
INA RCJY 30 TV/VA/HLA FLENSLAGERBLOK VIERKANT ZWART
- ina:RCJY30-TV-VA-HLA
- rubix:03129126
- fabrikant:0519632210000
- ean:4054366718938
- Binnendiameter:30 mm
- Breedte:107 mm
- Bevestigingsafstand tussen de gaten:83 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
INA EGF 10120 E40/Y GLIJLAGERBUS
- ina:EGF10120-E40-Y
- rubix:03190164
- fabrikant:0704104450000
- ean:4012802756012
- Binnendiameter:10 mm
- Buitendiameter:12 mm
- Breedte:12 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
INA KS 20 PP KOGELBUS
- ina:KS20-PP
- rubix:03145798
- fabrikant:0067137690000
- ean:4012802051162
- Serie:ks..-pp
- Binnendiameter:20 mm
- Buitendiameter:32 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Insert lager INA GSH30-XL-2RSR-B, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 18 mm
- ina:GSH30-XL-2RSR-B
- rubix:03121434
- fabrikant:0009474070000
- ean:4012802802900
- Binnendiameter:30 mm
- Buitendiameter:62 mm
- Breedte:18 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
INA NUTR 30 A STEUNROL
- ina:NUTR 30-A
- rubix:03112232
- ean:4012802459524
- Binnendiameter:30 mm
- Buitendiameter:62 mm
- Breedte:29 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
INA KR 16 PP/A NOKROL
- ina:KR16-PP-A
- rubix:03117500
- fabrikant:0055453740000
- ean:4012802427615
- Binnendiameter:6 mm
- Breedte:28 mm
- Afdichting:twee rubberen afdichtingen
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
INA KSR 16 L0/12/10/13/08 KETTINGSPANWIEL
- ina:KSR16-L0-12-10-13-08
- rubix:03120922
- fabrikant:0008338860000
- ean:4012802789867
- Ketting:iso ansi chain
- Steek van de ketting:19,05 mm
- Aantal tanden:13
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden