Referenties
INA:WS81216
Rubix:03110422
Fabrikant:0000256310000
EAN:4012802713091

Productdetails : INA WS 81216 ASRING
Axiale cilinderrollagers 874, enkele richting, bestaande uit K874, GS, WS
Axiale cilinderlagers 812, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K812, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x115x115 mm |
| Logistiek gewicht | 358 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 8,5 mm |
| Dikte | 8,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,66 excl. BTW
/ stuk
€ 86,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen