SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL EAS3200-F03-S

AS serie debietbegrenzer

Zie technische informatie
Referenties
SMC:EAS3200-F03-S
Rubix:05288596
Fabrikant:00051418
EAN:3618036125528
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL EAS3200-F03-S
Technische samenvatting
Typeafstelling uitlaat
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL EAS3200-F03-S


Lichtgewicht, compact en nauwkeurige regeling maken deze debietmonitoren de juiste optie voor zware toepassingen. Deze debietmonitoren zijn verkrijgbaar in axiale of schuine uitvoering voor een zo breed mogelijke keuze. Borgmoeren zijn standaard, net als vereenvoudigde montage.

Sterke punten

- Minimaliseert installatietijd en -kosten - fittingen en slangen zijn niet nodig omdat dit type rechtstreeks in de actuator wordt geschroefd. Hierdoor kunnen arbeids- en leidingkosten worden geëlimineerd.
- 360° draaibaar lichaam - Het draaibare type maakt vrije aanpassing van het leidingwerk mogelijk. De snelheid kan nauwkeurig worden geregeld, zelfs bij lage snelheden.
- Constante snelheid kan eenvoudig worden geregeld en aangepast.
- Houder voorkomt per ongeluk verlies van de naald.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeafstelling uitlaat
Serieas
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,10 excl. BTW
/ stuk
25,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen