Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411570
Rubix:04154076
Fabrikant:40411570

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 45X85X10/8 B1U4
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 173,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
