Referenties
SKF:40X80X10 HMS5 V
Rubix:04082241
Fabrikant:511969
EAN:7316572546031

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 40X80X10 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 48,4 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,48 excl. BTW
/ stuk
€ 21,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
