Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411601
Rubix:04151292
Fabrikant:40411601

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 160X185X10 B1U6
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 185 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,92 excl. BTW
/ stuk
€ 164,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen