Referenties
SKF:23742
Rubix:04080569
Fabrikant:516218
EAN:0085311026147


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60,33 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85,62 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 23742
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 61,2 g |
| Binnendiameter | 60,33 mm |
| Buitendiameter | 85,62 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,49 excl. BTW
/ stuk
€ 17,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen