Referenties
SKF:75X100X10 CRW1 R
Rubix:04083552
Fabrikant:505726
EAN:0085311029667

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 75X100X10 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 52,1 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,24 excl. BTW
/ stuk
€ 24,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
