SIMRIT OLIEKEERRING 40X47X4 B1OF

Asafdichting B1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412496
Rubix:04153476
Fabrikant:B1OF 40 X 47 X 0 X 4 X 0 72 NBR 902
SIMRIT OLIEKEERRING 40X47X4 B1OF

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 40X47X4 B1OF


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte4 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste armatuurafdichting met veer
Aangepaste tariefcode84842000
80,25 excl. BTW
/ 5 stuks
97,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen