SIMRIT OLIEKEERRING 70X85X8 B1FUD3SL1

Asafdichting B1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412509
Rubix:04155294
Fabrikant:40412509
SIMRIT OLIEKEERRING 70X85X8 B1FUD3SL1

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 70X85X8 B1FUD3SL1


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte8 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste armatuurafdichting met veer
Aangepaste tariefcode84842000
143,55 excl. BTW
/ 5 stuks
173,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen