SIMRIT OLIEKEERRING 55X72X12/8 B2FUD3

Asafdichting B2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412202
Rubix:04154576
Fabrikant:40412202
SIMRIT OLIEKEERRING 55X72X12/8 B2FUD3

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 55X72X12/8 B2FUD3


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte12 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Aangepaste tariefcode84842000
153,48 excl. BTW
/ 5 stuks
185,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen