Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411718
Rubix:04155046
Fabrikant:40411718

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 65X100X10/8 B2U4
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,41 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 263,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen