Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412011
Rubix:04151590
Fabrikant:40412011

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 180X200X15/12 B2U6
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,67 excl. BTW
/ stuk
€ 221,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen