Referenties
SKF:80010
Rubix:A0654629
Fabrikant:505319
EAN:0085311040020


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 203,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 15,88 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING 80010
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 480,8 g |
| Binnendiameter | 203,2 mm |
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 15,88 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,45 excl. BTW
/ stuk
€ 166,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 88 dagen