SIMRIT OLIEKEERRING 85X130X13/10 B2U5

Asafdichting B2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40411882
Rubix:04155814
Fabrikant:40411882
SIMRIT OLIEKEERRING 85X130X13/10 B2U5

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 85X130X13/10 B2U5


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte13 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Aangepaste tariefcode84842000
283,10 excl. BTW
/ 5 stuks
342,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen