Referenties
SKF:110X130X12 HMSA10 RG
Rubix:04085462
Fabrikant:522827
EAN:7316572553329

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 110X130X12 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 87,5 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,07 excl. BTW
/ stuk
€ 12,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
