Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411915
Rubix:04150566
Fabrikant:40411915

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 118X140X13 B2
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 118 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,24 excl. BTW
/ stuk
€ 110,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen