OLIEKEERRING 30X40X7 AS/FPM (VITON)

Asafdichting (W A S FKM 80 BRUIN TLVU FNGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67044792
Rubix:04019505
Fabrikant:W 30,00 40,00 7,00 A S FKM 80 TLVU FNGS
OLIEKEERRING 30X40X7 AS/FPM (VITON)

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 30X40X7 AS/FPM (VITON)


Materiaal: FPM.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte7 mm
Materiaalfepm
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 8,04 excl. BTW
/ stuk
€ 9,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden