SIMRIT OLIEKEERRING 40X65X12/7 B2U3SL

Asafdichting B2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40411990
Rubix:04153640
Fabrikant:B2 U3 SL 40 X 65 X 0 X 12 X 7 72 NBR 902
SIMRIT OLIEKEERRING 40X65X12/7 B2U3SL

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter65 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 40X65X12/7 B2U3SL


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter65 mm
Breedte12 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Aangepaste tariefcode84842000
132,50 excl. BTW
/ 5 stuks
160,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen