Referenties
SKF:140X170X15 HMS5 V
Rubix:04084014
Fabrikant:520925
EAN:7316572547618

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 140X170X15 HMS5 V
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 158,8 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,92 excl. BTW
/ stuk
€ 79,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
