Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412031
Rubix:04152498
Fabrikant:40412031

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 270X310X16 B2 23733
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 270 mm |
| Buitendiameter | 310 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 553,44 excl. BTW
/ stuk
€ 669,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
