Referenties
SKF:30X45X7 HMSA10 RG
Rubix:04084193
Fabrikant:514477
EAN:7316572549513

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 30X45X7 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,7 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,40 excl. BTW
/ stuk
€ 2,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
