OLIEKEERRING 55X70X10 AS/FPM (VITON)
Asafdichting (W A S FKM 80 BRUIN TLVU FNGS)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67038950
Rubix:04112385
Fabrikant:W 55,00 70,00 10,00 A S FKM 80 TLVU FNGS

Productdetails : OLIEKEERRING 55X70X10 AS/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,59 excl. BTW
/ stuk
€ 33,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
