Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412215
Rubix:04153932
Fabrikant:40412215

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 45X62X12/8 B2FUD3SL
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 152,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen