Referenties
Dichtomatik:49383874
Rubix:04011069
Fabrikant:49383874

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 35X56X10 AS
Sterke punten
Goede statische afdichtende werking bij media met lage viscositeit of
Gasvormige media
Bescherming tegen matig tot gemiddeld stof en
Vuilophoping van buitenaf
Compenseert thermische uitzetting, bijv. in lichte
Metalen behuizingen, goede afdichtende werking bij grotere
Ruwheid en met gedeelde behuizingen
Lange levensduur
Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum
Voor matig veeleisende toepassingen in de gen-
Ral-industrie
Goede prijs-prestatieverhouding
Geproduceerd door gecertificeerde externe leveranciers
Gasvormige media
Bescherming tegen matig tot gemiddeld stof en
Vuilophoping van buitenaf
Compenseert thermische uitzetting, bijv. in lichte
Metalen behuizingen, goede afdichtende werking bij grotere
Ruwheid en met gedeelde behuizingen
Lange levensduur
Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum
Voor matig veeleisende toepassingen in de gen-
Ral-industrie
Goede prijs-prestatieverhouding
Geproduceerd door gecertificeerde externe leveranciers
Toepassingen
Afdichting van roterende machineonderdelen (assen, naven, assen)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 56 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,54 excl. BTW
/ stuk
€ 4,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden