SIMRIT OLIEKEERRING 60X80X13/8 B2FUD3

Asafdichting B2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:334970
Rubix:04154854
Fabrikant:334970
SIMRIT OLIEKEERRING 60X80X13/8 B2FUD3

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 60X80X13/8 B2FUD3


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte13 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Aangepaste tariefcode84842000
156,93 excl. BTW
/ 5 stuks
189,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen