Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413284
Rubix:04154542
Fabrikant:40413284

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 55X70X7 BAUX2
40413284 OLIEDICHTING BAUM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 221,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
