Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412442
Rubix:04155482
Fabrikant:B2F UD4 75 X 115 X 0 X 13 X 9,50 72 NBR 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 75X115X13/9,5 B2FUD4
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 443,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 536,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
