SIMRIT OLIEKEERRING 60X75X8 B2FUD3

Asafdichting B2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412574
Rubix:04154814
Fabrikant:40412574
SIMRIT OLIEKEERRING 60X75X8 B2FUD3

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 60X75X8 B2FUD3


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte8 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Aangepaste tariefcode84842000
145,78 excl. BTW
/ 5 stuks
176,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen