Referenties
SKF:110X140X12 HMSA10 V
Rubix:04085343
Fabrikant:522811
EAN:7316572547403

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 110X140X12 HMSA10 V
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 117,1 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,95 excl. BTW
/ stuk
€ 62,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 39 dagen
