SIMRIT OLIEKEERRING 16X30X7/6,5 BAU2

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40411133
Rubix:04151396
Fabrikant:40411133
SIMRIT OLIEKEERRING 16X30X7/6,5 BAU2

Technische samenvatting

Binnendiameter16 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 16X30X7/6,5 BAU2


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte7 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Aangepaste tariefcode84842000
€ 47,58 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 57,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen