V-RING 120 A/FPM60 (VITON)
V-ring (V) 120 A - gevulkaniseerd in vorm (FORM)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Dichtomatik:67035613
Rubix:04060800
Fabrikant:67035613

Documenten
Productdetails : V-RING 120 A/FPM60 (VITON)
V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-afgedichte afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, waaraan de V-ring zijn naam dankt, werkt axiaal. Als materiaal worden meestal de afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Binnendiameter | 108 mm |
| Buitendiameter | 122 mm |
| Breedte | 12,8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | niet van toepassing |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,88 excl. BTW
/ stuk
€ 36,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen