Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411318
Rubix:04153794
Fabrikant:BA 42 X 65 X 10 X 0 72 NBR 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 42X65X10 BA
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 42 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,17 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 101,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen