Referenties
SKF:95X115X12 HMS5 V
Rubix:04083610
Fabrikant:504394
EAN:7316572547090

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 95X115X12 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 72,3 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,45 excl. BTW
/ stuk
€ 44,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
