SIMRIT OLIEKEERRING 44X62X10 BA

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40411322
Rubix:04153858
Fabrikant:40411322
SIMRIT OLIEKEERRING 44X62X10 BA

Technische samenvatting

Binnendiameter44 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 44X62X10 BA


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter44 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Aangepaste tariefcode84842000
132,94 excl. BTW
/ 5 stuks
160,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen