Referenties
SKF:52X68X8 HMS5 V
Rubix:04081710
Fabrikant:509483
EAN:7316572276181

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 52X68X8 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24,4 g |
| Binnendiameter | 52 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,26 excl. BTW
/ stuk
€ 18,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
