Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411391
Rubix:04155460
Fabrikant:40411391

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 75X100X13/10 BAU5
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,03 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 167,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen