SIMRIT OLIEKEERRING 50X62X10/8 B1FUD3

Asafdichting B1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412420
Rubix:04154224
Fabrikant:40412420
SIMRIT OLIEKEERRING 50X62X10/8 B1FUD3

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 50X62X10/8 B1FUD3


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste armatuurafdichting met veer
Aangepaste tariefcode84842000
101,65 excl. BTW
/ 5 stuks
122,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen