SIMRIT OLIEKEERRING 160X185X10 BA

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412089
Rubix:04151294
Fabrikant:40412089
SIMRIT OLIEKEERRING 160X185X10 BA

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendiameter185 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 160X185X10 BA


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter185 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Aangepaste tariefcode84842000
112,55 excl. BTW
/ stuk
136,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen