Referenties
Dichtomatik:49383474
Rubix:A0731485
Fabrikant:49383474

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 35X52X9 NBR70
Roterende asafdichting in standaarduitvoering volgens DIN 3760 met een elastomeer buitenmantel die een metalen inlage en een veerbelaste afdichtingslip omhult. Bovendien is het standaardontwerp verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde.
Toepassingen
Afdichting van roterende machine-elementen zoals assen, naven en assen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Materiaal | nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,21 excl. BTW
/ stuk
€ 5,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
