Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:BAD 41,00 56,00 10,00 902
Rubix:04153724
Fabrikant:40412139

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 41X56X10 BAD
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 41 mm |
| Buitendiameter | 56 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,28 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 145,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen