Referenties
SKF:14807
Rubix:04080476
Fabrikant:520518
EAN:0085311014663


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 47,6 mm |
| Breedte | 6,5 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 14807
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 47,6 mm |
| Breedte | 6,5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,78 excl. BTW
/ stuk
€ 6,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen