SIMRIT OLIEKEERRING 45X62X10/8 BAFUD3X7

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412187
Rubix:04153924
Fabrikant:40412187
SIMRIT OLIEKEERRING 45X62X10/8 BAFUD3X7

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 45X62X10/8 BAFUD3X7


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Aangepaste tariefcode84842000
€ 84,17 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 101,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen