OLIEKEERRING 26X42X7 AS/FPM (VITON)
Asafdichting (W A S FKM 80 BRUIN TLVU FNGS)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67022501
Rubix:04012856
Fabrikant:67022501

Productdetails : OLIEKEERRING 26X42X7 AS/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Binnendiameter | 26 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,67 excl. BTW
/ stuk
€ 21,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen