SIMRIT OLIEKEERRING 44X58,4X10/8 BAU4

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:BA U4 44,00 58,40 10,00 902
Rubix:04153852
Fabrikant:40412516
SIMRIT OLIEKEERRING 44X58,4X10/8 BAU4

Technische samenvatting

Binnendiameter44 mm
Buitendiameter58,4 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 44X58,4X10/8 BAU4


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter44 mm
Buitendiameter58,4 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Aangepaste tariefcode84842000
€ 26,90 excl. BTW
/ stuk
€ 32,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen