Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412549
Rubix:04150530
Fabrikant:40412549

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 115X140X12 BAFUD5X7
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 115 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,99 excl. BTW
/ stuk
€ 73,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen