Referenties
SKF:40X90X10 HMS5 RG
Rubix:A0721345
Fabrikant:511954
EAN:7316574329809

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 40X90X10 HMS5 RG
SKF-oliekeerring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 53,3 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,15 excl. BTW
/ stuk
€ 6,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
