SIMRIT OLIEKEERRING 40X65X10/7 BAFUD2X7

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412551
Rubix:04153634
Fabrikant:40412551
SIMRIT OLIEKEERRING 40X65X10/7 BAFUD2X7

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter65 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 40X65X10/7 BAFUD2X7


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter65 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Aangepaste tariefcode84842000
€ 88,57 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 107,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen